Referințe
Dichtomatik:67014751
Rubix:d356693
Producator:67014751


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 155 mm |
| Înălțime | 15 mm |
Detalii produs : 67014751 DICHTOMATIK - 67014751 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 97 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 125 mm |
| Diametrul exterior | 155 mm |
| Înălțime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere