Referințe
Dichtomatik:67168785
Rubix:d374483
Producator:67168785

Detalii produs : 67168785 DICHTOMATIK - 67168785 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 14 mm |
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
