Referințe
Dichtomatik:67067790
Rubix:d365657
Producator:67067790

Detalii produs : 67067790 DICHTOMATIK - 67067790 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
