Referințe
Dichtomatik:67067813
Rubix:d355854
Producator:67067813

Detalii produs : 67067813 DICHTOMATIK - 67067813 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
