Referințe
Dichtomatik:67014699
Rubix:d356709
Producator:67014699

Detalii produs : 67014699 DICHTOMATIK - 67014699 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
