Referințe
Dichtomatik:67014411
Rubix:d396342
Producator:67014411

Detalii produs : 67014411 DICHTOMATIK - 67014411 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
