Referințe
Dichtomatik:67014535
Rubix:d355629
Producator:67014535

Detalii produs : 67014535 DICHTOMATIK - 67014535 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Înălțime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
