Referințe
Dichtomatik:67006412
Rubix:d365642
Producator:67006412


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 58 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Înălțime | 11.5 mm |
Detalii produs : 67006412 DICHTOMATIK - 67006412 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 58 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Înălțime | 11.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere