Referințe
Dichtomatik:67171002
Rubix:d357509
Producator:67171002

Detalii produs : 67171002 DICHTOMATIK - 67171002 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 6 mm |
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Înălțime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
