Referințe
Dichtomatik:67168369
Rubix:d357104
Producator:S 20 x 30 x 8 x 7,2 N E 36 TPU 95

Detalii produs : 67168369 DICHTOMATIK - 67168369 DICHTOMATIK
Compact design Symmetric Single-acting Recessed sealing edges
Puncte forte
Excellent sealing performance even at low pressures Easy snap-in installation Wide range of applications Long service life
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Înălțime | 7.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
