Referințe
Dichtomatik:67024314
Rubix:d367711
Producator:S 32 x 42 x 9 x 8 N E 36 TPU 95

Detalii produs : 67024314 DICHTOMATIK - 67024314 DICHTOMATIK
Compact design Symmetric Single-acting Recessed sealing edges
Puncte forte
Excellent sealing performance even at low pressures Easy snap-in installation Wide range of applications Long service life
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 32 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
