Referințe
Dichtomatik:67016147
Rubix:d363373
Producator:67016147


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Înălțime | 7.2 mm |
Detalii produs : 67016147 DICHTOMATIK - 67016147 DICHTOMATIK
Groove ring asymmetric 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Puncte forte
Very good static and dynamic sealing performance Wide range of applications
Aplicații
Particularly suitable for extreme loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Înălțime | 7.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere