Referințe
Dichtomatik:67015913
Rubix:d367687
Producator:67015913

Detalii produs : 67015913 DICHTOMATIK - 67015913 DICHTOMATIK
Groove ring asymmetric 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Puncte forte
Very good static and dynamic sealing performance Wide range of applications
Aplicații
Particularly suitable for extreme loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 14 mm |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
