Referințe
Dichtomatik:67171062
Rubix:d376979
Producator:67171062

Detalii produs : 67171062 DICHTOMATIK - 67171062 DICHTOMATIK
Groove ring asymmetric 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Puncte forte
Very good static and dynamic sealing performance Wide range of applications
Aplicații
Particularly suitable for extreme loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 16 mm |
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Înălțime | 5.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
