Referințe
Dichtomatik:67171165
Rubix:d357016
Producator:67171165


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Înălțime | 12 mm |
Detalii produs : 67171165 DICHTOMATIK - 67171165 DICHTOMATIK
Groove ring asymmetric 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Puncte forte
Very good static and dynamic sealing performance Wide range of applications
Aplicații
Particularly suitable for extreme loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 70 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere