Referințe
Dichtomatik:67171064
Rubix:d395953
Producator:67171064

Detalii produs : 67171064 DICHTOMATIK - 67171064 DICHTOMATIK
Groove ring asymmetric 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Puncte forte
Very good static and dynamic sealing performance Wide range of applications
Aplicații
Particularly suitable for extreme loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 18 mm |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Înălțime | 4.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
