Referințe
Dichtomatik:67171084
Rubix:d372870
Producator:67171084

Detalii produs : 67171084 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67171084 FREUDENBERG SEAL
Groove ring asymmetric 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Puncte forte
Very good static and dynamic sealing performance Wide range of applications
Aplicații
Particularly suitable for extreme loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
