Referințe
Dichtomatik:67125075
Rubix:d367682
Producator:S 32 x 47 x 11 x 10 NI E 39 ZL TPU 95

Detalii produs : 67125075 DICHTOMATIK - 67125075 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 32 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
