Referințe
Dichtomatik:67080311
Rubix:d395347
Producator:S 38 x 55 x 11 x 10 NI E 39 ZL TPU 95

Detalii produs : 67080311 DICHTOMATIK - 67080311 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 38 mm |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
