Referințe
Dichtomatik:67170903
Rubix:d357069
Producator:S 63,5 x 76,2 x 10,5 x 10 NI E 39 ZL TPU 95


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 76.2 mm |
| Înălțime | 10 mm |
Detalii produs : 67170903 DICHTOMATIK - 67170903 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 63.5 mm |
| Diametrul exterior | 76.2 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere