Referințe
Dichtomatik:67159180
Rubix:d395345
Producator:S 66,67 x 79,37 x 14,3 x 12,7 NI E 39 ZL TPU 95


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 66.67 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 79.37 mm |
| Înălțime | 12.7 mm |
Detalii produs : 67159180 DICHTOMATIK - 67159180 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 66.67 mm |
| Diametrul exterior | 79.37 mm |
| Înălțime | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere