Referințe
Dichtomatik:67170919
Rubix:d397089
Producator:S 90 x 98 x 12,5 x 11,5 NI E 39 ZL TPU 95


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 98 mm |
| Înălțime | 11.5 mm |
Detalii produs : 67170919 DICHTOMATIK - 67170919 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 98 mm |
| Înălțime | 11.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere