Referințe
Festo:PU-3-DUO-BS
Rubix:d773469
Producator:11958

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 2.9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.4 mm |
| Culoare | natural |
Documente
Detalii produs : PU-3-DUO-BS FESTO - FESTO DUO TUBING PU-3-DUO-BS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 2.9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.4 mm |
| Culoare | natural |
| Presiune de funcționare min. | -0.95 bar |
| Temperatura minimă | -35 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere