Furtun Festo PAN-6X1-SW

Plastic tubing PAN

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:PAN-6X1-SW
Rubix:d768136
Producator:553913
EAN:4052568053246
PAN-6X1-SW Plastic tubing

rezumat tehnic

Diametrul interior4 mm
Diametrul exterior6 mm
Culoarenegru
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PAN-6X1-SW FESTO - FESTO 553913 PLASTIC TUBING 50MTR PAN-6X1-SW


The plastic tubing PAN is ideally suited for use in standard applications as well as in extended pressure and temperature ranges

Puncte forte

  • Polyamide
  • High thermal and mechanical load capacities
  • Highly resistant to microbes
  • Operating medium: compressed air, vacuum

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)280x280x100 mm
Logistic Greutate18,7 g
Diametrul interior4 mm
Diametrul exterior6 mm
Culoarenegru
Lungimea tamburului50 m
Presiune de funcționare min.-0.95 bar
Temperatura minimă-30 °C
Temperatura maximă80 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere