Furtun Festo PLN-16X2-SI

Plastic Tubing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:PLN-16X2-SI
Rubix:d766788
Producator:558216
EAN:4052568053895
PLN-16X2-SI Plastic tubing

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior16 mm
Culoareargint
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PLN-16X2-SI FESTO - FESTO 558216 50MTR PLASTIC TUBING


Plastic tubing PLN-16X2-SI highly resistant to chemicals and hydrolysis. Outside diameter=16 mm, Bending radius relevant for flow rate=95 mm, Inside diameter=12 mm, Min. bending radius=55 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate95,4 g
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior16 mm
Culoareargint
Lungimea tamburului50 m
Presiune de funcționare min.-0.95 bar
Temperatura minimă-30 °C
Temperatura maximă80 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere