Referințe
Riegler:248.73
Rubix:d542112
Producator:107691
EAN:4047322062374

Detalii produs : 248.73 RIEGLER - 248.73 RIEGLER
Plug Nipple NW 7.8 G 1/4 external red. Insert sleeves and nipples NW 7.8 / brass
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 24 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/4 ag |
| Greutate | 0.00974 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 35 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
