Accesoriu pentru sistemul de montaj electric Festo NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2

Plug socket

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2
Rubix:d767224
Producator:566668
EAN:4052568057459
brand logo

Documente

Detalii produs : NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2 FESTO - FESTO 566668 PLUG SOCKET WITH CABLE


plug socket with cable NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2 Assembly Position=Any, Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range DC=0 - 30 V, Protection class=IP40, Ambient temperature=-5 - 60 °C
Plug socket with cable NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2 566668

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere