Pneumatic - cuplaj cu eliberare rapidă Mecaline 669056

PLUGS ISO B - MALE

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:669056
Rubix:141344
EAN:3660338021206
PLUGS ISO B12 MALE Connecting diameter (inch) '' 3/8

rezumat tehnic

Conexiunea 1r 3/8
StandardISO B12

Documente

Detalii produs : 669056 MECALINE Fluid Power - 669056 RACORD ISO B12 TATA PT DIAMETER (INCH) '' 3/8


Material: Anti-corrosion carbonitrided steel. Flow diameter : 6 mm. Flow rate : 883 l/min at 6 bar with Delta P 10% Nominal pressure : 16 bar. Temperature : -15 °C to + 70 °C.

Informații tehnice


atribute
Conexiunea 1r 3/8
StandardISO B12
  • Disponibil – Data livrării la cerere