Pneumatic - cuplaj cu eliberare rapidă Mecaline 736023
PLUGS ISO C - FOR HOSE
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:736023
Rubix:141349
EAN:3660338021640
Documente
Detalii produs : 736023 MECALINE Fluid Power - 736023 RACORD ISO C10 PENTRU FURTUN DIAM (INCH) '' 6
Material: Anti-corrosion carbonitrided steel. Flow diameter: 5.5 mm. Flow rate : 833 l/min at 6 bar with Delta P 10%. ISO C10 profile. Nominal pressure : 12 bar. Temperature : -15 °C to + 70 °C.
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | 6 |
|---|---|
| Standard | ISO C10 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

