Rulment dintr-o singură bucată FAG UCP207-20-J7
Plummer block housing unit
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:UCP207-20
FAG:UCP207-20-J7
Rubix:d1246901
Producator:0812152070000
EAN:4047643262118


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 127 mm |
| Înălțimea arborelui | 47.6 mm |
Detalii produs : UCP207-20-J7FAG - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT FAG UCP207-20-J7
Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 31.75 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 127 mm |
| Înălțimea arborelui | 47.6 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 42.9 mm |
| Diametrul exterior | 93 mm |
| Prindere | 48 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 14 mm |
| Înălțime | 93 mm |
| Lungime | 167 mm |
| Focă | rsr seals (both sides) |
| Serie | ucp |
| Greutate | 1.6 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25500 N |
| Lățime | 97 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere