Rulment dintr-o singură bucată FAG UCP217-J7
Plummer block housing unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:-T-UCP217
FAG:UCP217-J7
Rubix:d340144
Producator:0812188260000
EAN:4054366895707


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 247 mm |
| Înălțimea arborelui | 95.2 mm |
Documente
Detalii produs : UCP217-J7 FAG - FAG UCP217-J7 PLUMMER BLOCK HOUSING UNITS UCP CAST IRON WITH L
Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 247 mm |
| Înălțimea arborelui | 95.2 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 83 mm |
| Diametrul exterior | 187 mm |
| Înălțime | 187 mm |
| Lungime | 310 mm |
| Serie | ucp |
| Numărul de găuri | 2 |
| Lățime | 83 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere