Rulment dintr-o singură bucată FAG UCPA208-J7
Plummer block housing unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:UCPA208
FAG:UCPA208-J7
Rubix:99976
Producator:0822290660000
EAN:4054366899873


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 84 mm |
| Înălțimea arborelui | 49.2 mm |
Documente
Detalii produs : UCPA208-J7 FAG - FAG LAGAR CU RULMENT UCPA 208
Plummer block housing units UCPA, cast iron housing, with short base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1997 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 84 mm |
| Înălțimea arborelui | 49.2 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 49.2 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 14 mm |
| Înălțime | 100 mm |
| Lungime | 116 mm |
| Focă | sealed on both sides (double‑lip seal with steel flinger) |
| Serie | ucpa |
| Greutate | 1.91 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 34500 N |
| Lățime | 54 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil