Rulment dintr-o singură bucată INA PASE30-XL-N

Plummer block housing unit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:PASE30-XL-N
Rubix:101124
Producator:0945128500000
EAN:4054372268939
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru118 mm
Înălțimea arborelui42.9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PASE30-XL-N INA - INA CARCASA PASE 30 N


Plummer block housing units PASE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals

Puncte forte

PASE comes with bearing GRAE-NPPB, PASEY with GAY-NPPB, RASE with GE-KRRB, RASE with GYE-KRRB and TASE with GE-KTTB.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru118 mm
Înălțimea arborelui42.9 mm
Lățimea totală a rulmentului82 mm
Diametrul exterior158 mm
Înălțime82 mm
Lungime158 mm
Focăp seals on both sides
Seriepase..-xl-n
Greutate1.12 kg
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r11300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19500 N
Lățime82 mm
  • Disponibil