Rulment dintr-o singură bucată INA RASEA20-XL-N
Plummer block housing unit
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:RASEA20-XL-N
Rubix:d336156
Producator:0009525830000
EAN:4012802823660


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 97.5 mm |
| Înălțimea arborelui | 33.3 mm |
Detalii produs : RASEA20-XL-N INA - INA RASEA20-XL-N PLUMMER BLOCK HOUSING UNIT
Plummer block housing units RASEA, cast iron housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve, R seals
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 97.5 mm |
| Înălțimea arborelui | 33.3 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 32 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Înălțime | 64 mm |
| Lungime | 130 mm |
| Serie | rasea..-xl-n |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 13400 N |
| Lățime | 64 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere