Referințe
INA:RASEY55-XL
Rubix:66724
Producator:0009475710000
EAN:4012802802887


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 176 mm |
| Înălțimea arborelui | 63.5 mm |
Detalii produs : RASEY55-XL INA - INA LAGAR CU RULMENT RASEY 55 XL
Plummer block housing units RASEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, R seals
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 176 mm |
| Înălțimea arborelui | 63.5 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 60 mm |
| Diametrul exterior | 63.5 mm |
| Înălțime | 124.5 mm |
| Lungime | 222 mm |
| Focă | r seals |
| Serie | rasey..-xl |
| Greutate | 3.22 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 29000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 46000 N |
| Lățime | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil