Rulment dintr-o singură bucată INA RASEL25-XL-N

Plummer block housing unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

INA:RASEL25-XL-N
Rubix:d338170
Producator:0008486970000
EAN:4012802801224
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Distanța de fixare de la centru la centru102.5 mm
Înălțimea arborelui36.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : RASEL25-XL-N INA - INA RASEL25-XL-N PLUMMER BLOCK HOUSING UNITS RASEL CAST IRON N


Plummer block housing units RASEL, cast iron housing, non-locating bearing, drive slot on inner ring, R seals

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior25 mm
Distanța de fixare de la centru la centru102.5 mm
Înălțimea arborelui36.5 mm
Lățimea totală a rulmentului36 mm
Diametrul exterior130 mm
Diametrul găurilor de fixare11 mm
Înălțime70 mm
Lungime130 mm
Serierasel..-xl-n
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r7800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr14900 N
Lățime36 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere