Rulment dintr-o singură bucată SKF P2BC 25M-TPZM
Ball Bearing Unit - Food Line
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:P2BC 25M-TPZM
Rubix:d739210
EAN:07316577859150


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 105 mm |
| Înălțimea arborelui | 36.5 mm |
Detalii produs : P2BC 25M-TPZM SKF - SKF P2BC25M-TPZM ZINC COATED BEARING INSERT FOR FOODLINE UNIT
Pillow (plummer) block ball bearing units consist of an insert bearing mounted in a composite housing that is lightweight but robust and has excellent corrosion resistance. This variant is suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. It has an inner ring extended on both sides and is locked onto the shaft by tightening a set screw on the inner ring, making it easy to mount.
Puncte forte
- Designed for a constant and alternating rotation
- Excellent corrosion resistance
- Lightweight
- Recyclable
- Excellent corrosion resistance
- Lightweight
- Recyclable
Aplicații
For food and beverage applications
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 105 mm |
| Înălțimea arborelui | 36.5 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 36 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Înălțime | 72.5 mm |
| Lungime | 142 mm |
| Serie | bluerange |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14000 N |
| Lățime | 34.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere