Referințe
SNR:UCP205T20
Rubix:104626
EAN:3413520600686





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 105 mm |
| Înălțimea arborelui | 36.5 mm |
Documente
Detalii produs : UCP205T20 SNR - SNR LAGAR CU RULMENT UCP 205 T20
Grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,labyrinth seal, for high-temperature applications.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 105 mm |
| Înălțimea arborelui | 36.5 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 38 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Înălțime | 70 mm |
| Lungime | 140 mm |
| Focă | 2 joints |
| Serie | ucp |
| Greutate | 810 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Lățime | 34 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere