Referințe
SNR:EXP204COE
Rubix:d480663
Producator:EXP.204.COE
EAN:3413520551841




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 95 mm |
| Înălțimea arborelui | 33.3 mm |
Detalii produs : EXP204COE SNR - SNR EXP204COE BEARING UNIT
Stainless steel housing, stainless steel bearing insert with eccentric clamping ring, single-lip seal, food-grade grease
Pillow block bearing unit with 2 elongated holes for mounting, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides and eccentric ring fastening on the shaft.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 95 mm |
| Înălțimea arborelui | 33.3 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 34 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Prindere | 32.4 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 13 mm |
| Înălțime | 65 mm |
| Lungime | 127 mm |
| Focă | seal with slinger |
| Serie | exp200 |
| Greutate | 0.72 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6650 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12800 N |
| Lățime | 34 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere