Referințe
Ref. înlocuită:SES532-L
FAG:SES532-L
Rubix:d347291
Producator:0860887770000
EAN:4064328435346


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 344 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 470 mm |
| Înălțimea arborelui | 170 mm |
Detalii produs : SES532-L FAG - FAG SES532-L PLUMMER BLOCK HOUSING
Split plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 344 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 470 mm |
| Înălțimea arborelui | 170 mm |
| Înălțime | 344 mm |
| Lungime | 550 mm |
| Focă | double-lip seal (edh), felt seal (efs), labyrinth seal (ets), v-ring (edv), taconite seal (etc) |
| Numărul de găuri | 2 |
| Diametrul exterior | 290 mm |
| Lățime | 235 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere