Cilindru cu tijă piston Mecaline 895842

PNEUMATIC CYLINDER ISO 6432 – DOUBLE EFFECT – MAGNETIC – RUBBER CUSHION

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:895842
Rubix:d759374
Producator:895842
EAN:3660338481444
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului25 mm
Cursa cilindrului125 mm
Tipiso6432

Documente

Detalii produs : 895842 MECALINE - 895842 CILINDRU PNEUMATIC ISO6432 D25 C125 D M MECALINE


Pneumatic cylinder ISO 6432 - Double acting - Magnetic - Rubber cushion

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului25 mm
Cursa cilindrului125 mm
Tipiso6432
  • Disponibil – Data livrării la cerere