Furtun SMC TCU0425B-3

Polyurethane Tubing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:TCU0425B-3
Rubix:d558681
Producator:TCU0425B-3
EAN:3618036143348
TCU, Polyurethane Coil Tubing

rezumat tehnic

Diametrul interior2.5 mm
Diametrul exterior4 mm
Culoarenegru
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : TCU0425B-3 SMC - SMC TCU0425B-3 TUBE


Applicable tubing O.D.: Ø 4, Ø 6 and Ø 8 mm
1 to 3 tubes
Colour: black.
•Applicable tubing O.D.: Ø 4, Ø 6 and Ø 8 mm
•1 to 3 tubes
•Colour: black.

Size: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Number of Tubes: 3 Tubes

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate18 g
Diametrul interior2.5 mm
Diametrul exterior4 mm
Culoarenegru
Lungimea tamburului1 m
Presiune de funcționare min.-1.013 bar
Temperatura minimă-20 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere