Furtun SMC TIUB01BU-20

Polyurethane Tubing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:TIUB01BU-20
Rubix:d546822
Producator:TIUB01BU-20
TIUB, Inch Size Polyurethane Tubing

rezumat tehnic

Diametrul interior2 mm
Diametrul exterior3.18 mm
Culoarealbastru
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : TIUB01BU-20 SMC - SMC TIUB01BU-20 20M POLYURETHANE BLUE TUBING


•Applicable tubing O.D.: 1/8" to 1/2"
•Operating temperature: -20 to 60 °C for air and 0 to 40 °C for water
•29 colour variation.

Size: 01 (ODØ3.18 IDØ2)
Color: BU (Blue)
Roll Length: 20 m
Reel Length: None
Suffix: None

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate141 g
Diametrul interior2 mm
Diametrul exterior3.18 mm
Culoarealbastru
Lungimea tamburului20 m
Presiune de funcționare min.-1.013 bar
Temperatura minimă-20 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere