Referințe
Kärcher:28833970
Rubix:d789458
EAN:4002667045888



Detalii produs : 2.883-397.0 KARCHER - 2.883-397.0 DUZA PUTERE 25040 KARCHER
The flat-jet nozzle with 25° spray angle offers high surface efficiency and removes stubborn dirt in a flash.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x120x16 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 23 g |
| Deschidere | 40 mm |
| Pentru model | hds 7/16 c *eu-i |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
