Cric hidraulic Enerpac BRD41

Precision Production Cylinder

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Enerpac:BRD41
Rubix:d490900
Producator:BRD41
EAN:0662005115587
brand logo

rezumat tehnic

Înălțimea de ridicare214 mm
Cursa cilindrului28 mm
Diametrul cilindrului25.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : BRD-41 ENERPAC - ENERPAC PRECISIONPRODCYL BRD-41


Puncte forte

•Designed for long life, the best choice for production applications
Unique mounting configurations simplify fixturing
Baked enamel finish for increased corrosion resistance
Double-acting operation develops force in both directions, providing maximum versatility
Plunger wiper reduces contamination, extending cylinder life

Aplicații

General Purpose

Informații tehnice


atribute
Înălțimea de ridicare214 mm
Cursa cilindrului28 mm
Diametrul cilindrului25.4 mm
Capacitatea uleiului14 cm³
Modelbrd
  • Disponibil – Data livrării la cerere