Referințe
Mitutoyo:930-612
Rubix:d898121

Detalii produs : 930-612 MITUTOYO - PRECISION VICE MITUTOYO 930-612
Puncte forte
•It is made of tool, hardened and precision ground
It has a horizontally ground V-groove in the movable jaw
It has a horizontally ground V-groove in the movable jaw
Informații tehnice
atribute
| Lățimea fălcilor | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul de prindere | 6 mm |
| Lungime | 285 mm |
| Lățime | 120 mm |
| Înălțimea totală | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere