Referințe
Mitutoyo:178-019
Rubix:d903391
EAN:4946368039756

Documente
Detalii produs : 178-019 MITUTOYO - PRECISION VICE MITUTOYO 178-019
Puncte forte
•Can be mounted on a levelling table
Informații tehnice
atribute
| Lățimea fălcilor | 44 mm |
|---|---|
| Diametrul de prindere | 36 mm |
| Lungime | 16 mm |
| Lățime | 51 mm |
| Înălțimea totală | 38 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere