Furtun pentru alimente / băuturi Gates BEVERAGE MASTER D 25x6xCL40
Premium ™ Beverage Master D
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gates:BEVERAGE MASTER D 25x6xCL40
Rubix:d494211
Producator:313216003

Detalii produs : BEVERAGE MASTER D 25x6xCL40 GATES - BEVERAGE MASTER D 25x6xCL40 GATES
Puncte forte
EPDM Rubber, red, ozone and chemical resistant, with fabric impression.
Aplicații
High-quality pressure hose for beer, ale, wine, alcohol (95%) as well as alcoholic beverages or liquid foods. Conveying milk, juice, non-alcoholic beverages, pharmaceuticals, cosmetics or water-based products requiring an FDA sanitary hose.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Temperatura maximă | 90 °C |
| Lungime | 40 m |
| Diametrul exterior | 37 mm |
| Grosimea materialului | 6 mm |
| Raza curbei | 175 mm |
| Presiune fără spargere | 48 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
