Roată de transport Blickle BH-G 100K-1
Pressed steel fixed castor, heavy duty design, with top plate fitting Cast iron wheel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BH-G 100K-1
Rubix:d822827
Producator:754042
EAN:4047526081836




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 35 mm |
Detalii produs : BH-G 100K-1 BLICKLE - BLICKLE FIXED CASTOR BH-G100K-1
Bracket: BH series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- heavy fork and top plate
Wheel: G series
- rugged grey cast iron, hardness 180–220 HB, grease nipple, lacquered, colour silver
- chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +120 °C
- consider the surface pressure on sensitive floors due to high point loads
- provide adequate lubrication on a regular basis for plain bore version
- to be lubricated according to the application temperature
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1840 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 35 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | fontă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | fontă |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 120 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | argint |
| 140 mm | |
| 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere