Roată de transport Blickle BK-GSPO 65K
Pressed steel fixed castor, heavy duty design, with top plate fitting Heavy duty wheel made of compressed cast nylon
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BK-GSPO 65K
Rubix:d574054
Producator:760727
EAN:4047526119232




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 350 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 65 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : BK-GSPO 65K BLICKLE - BK-GSPO 65K BLICKLE
Bracket: BK series
- strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
Wheel: GSPO series
- high-quality cast nylon, reaction-injected, impact resistant, hardness 80 Shore D, colour natural beige
- high chemical resistance to many aggressive substances
- reduced moisture absorption
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
- consider the surface pressure on sensitive floors due to high point loads
- Test in compliance with DIN 12530 with extended breaks to avoid thermal overloading
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 350 kg |
| Diametrul roții | 65 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| 92 mm | |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere